Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ED250 Alçak Gerilim Sigortası, 250 A, 415 V | BD6AGE

BUSSMANN ED250 Alçak Gerilim Sigortası, 250 A, 415 V

Stoktaki Ürünler
Madde: BD6AGE Model: ED250
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
€141.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bağlantısı
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
SınıfSınıf gG/gL
Current Rating250A
Çap31mm
Sigorta Boyutu / GrubuHRC
Yükseklik31mm
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi80 Kaic
uzunluk136mm
Mfr. DiziED
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-ed250.pdf
ShapeMerkezi cıvatalı etiketler
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipSigorta
Gerilim (AC)415 VAC
Voltaj derecesi415V
genişlik31mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.1
Gemi uzunluğu (cm)13.6
Gemi genişliği (cm)3.1

Ürün Detayı:

Bussmann ED250 Özel sigorta, enerji üretimi, ulaşım ve otomotiv uygulamalarında güvenilir aşırı akım koruması sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir sigortadır.

Sık sorulan Sorular:

S. Hızlı etkili ve yavaş atan sigortalar arasındaki fark nedir?

A. Hızlı etkili sigortalar, aşırı akım olaylarına hızlı tepki verir ve hassas bileşenlere sahip devreler için kullanılır. Yavaş atan sigortalar, kısa süreli aşırı akımları tolere edebilir ve motorlu veya ani akımlı devrelerde kullanılır.

S. Sigortayı daha yüksek değerli bir sigortayla değiştirebilir miyim?

C. Devre korumasını tehlikeye atabileceği için sigortanın daha yüksek değerli bir sigortayla değiştirilmesi önerilmez. Her zaman belirtilen değere sahip bir sigorta kullanın.

S. Akım kapasitesini arttırmak için sigorta paralel olarak kullanılabilir mi?

C. Sigortalar arasında eşit olmayan akım paylaşımına yol açabileceğinden ve korumayı tehlikeye atabileceğinden paralel sigortalama genellikle önerilmez.

S. Sigortaların raf ömrü var mıdır?

A. Sigortaların genellikle son kullanma tarihi yoktur ancak güvenilirliklerinin sağlanması için uygun koşullarda (toz ve nemden uzakta) saklanmaları gerekir.

S. Hala çalışıp çalışmadığını görmek için bir sigortayı nasıl test edebilirim?

A. Sigortayı test etmek için bir multimetre süreklilik modunda. Sigorta sağlamsa düşük direnç gösterecektir. Üflenirse sonsuz direnç gösterir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingÇapTipÜcret
BUSSMANN ED315 Özel Sigorta, Yüksek Patlama, 415VAC, 315A, Kartuş Bıçaklı Sigorta | BC7TVN ED315Kartuş Bıçaklı Sigortalar315A38mm-€158.21
BUSSMANN ED400M500 Yüksek Patlamalı Kartuş Sigortası, 415VAC | BC8TLR ED400M500Kartuş Bıçak-59mmBS88 İngiliz Standardı Sigorta€272.01
BUSSMANN ED315M400 Özel Sigorta, 415VAC | BC9HBQ ED315M400Kartuş Bıçaklı Sigortalar-38mmBS88 İngiliz Standardı Sigorta€191.60
BUSSMANN ED355 Özel Sigorta, Yüksek Patlama, 415VAC, 355A, Kartuş Bıçaklı Sigorta | BD3MEW ED355Kartuş Bıçaklı Sigortalar355A38mmBS88 İngiliz Standardı Sigorta€198.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ED250 Alçak Gerilim Sigortası, 250 A, 415 V
€141.92 / Adet