BUSSMANN EM256507HL1 Başlık, 8 A, 300 V
Madde: BD3CQE
Modeli: EM256507HL1
€4.98 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Current Rating | 8A |
Montaj Açısı | Yatay |
Montaj yöntemi | PCB |
Pozisyonların Sayısı | 7 Konumu |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 3.500 mm |
Kaplama | Teneke |
Ürün Tipi | Takılabilir Terminal Blokları |
Sonlandırma Türü | SMD |
Voltaj derecesi | 300V |
Tel Ölçer Max | 16 AWG |
Tel Ölçer Min | 26 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00