BUSSMANN F60C500V1/8AS Özel Sigorta, Hi-Rel
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
Çap | 0.41 " |
Sigorta Boyutu / Grubu | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) |
uzunluk | 1.5 " |
Mfr. Dizi | F60C |
Ambalajlar | yığın |
Tip | Hi-Rel Sigorta |
Gemi ağırlığı (kg) | 451.35 |
Model | Current Rating | Kesme Değerlendirmesi | + | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
F60C500V5AS | - | - | Sigorta | - | €87.89 | |
F60C500V10A | - | - | Sigortalar | - | €70.75 | |
F60C500V1 / 4AS | 250mA | 100kA | Kartuş Sigortası | Tutacak | €77.62 | |
F60C500V1 / 2A | - | - | Sigorta | - | €70.75 | |
F60C500V3AS | 3A | - | Sigorta | - | €78.94 | |
F60C500V1-1/2AS | - | - | Sigortalar | - | €70.75 | |
F60C500V3 / 4A | - | - | Sigorta | - | €75.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00