BUSSMANN FLD-30 Otomotiv Sigortası, Normal Üfleme, 30A, 32VDC, Pembe, 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
Renk / Bitiş | Pembe |
Current Rating | 30A |
Sigorta Tipi | Normal Darbe |
Gösterge Stili | Eleman Penceresi |
Montaj Stili | Tektaş |
Sonlandırma Türü | Kartuş Kutusu Cıvatalı |
Gerilim (DC) | 32VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 621.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 858.7 |
Gemi genişliği (cm) | 125.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00