Bussmann Flf-60 | Sigorta 60a Göstergesiz Flf 32vdc | 6ayf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FLF-60 Sigorta 60a Göstergesiz Flf 32vdc | AE7WPK 6AYF9

BUSSMANN FLF-60 Sigorta 60a Göstergesiz Flf 32vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WPK Modeli: FLF-60Çapraz Referans: 6AYF9
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
€11.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiPlastik
Vücut sitilikılıç
Renk koduSarı
derinlik3 / 4 "
ÇapUygulanamaz
ElemanTek
Sigorta Amperi60
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi1 VDC'de 32kA
uzunluk1.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
UPC051712161299
Voltaj derecesi32 VDC
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduSigorta AmperiÜcret
BUSSMANN FLF-20 Sigorta 20a Göstergesiz Flf 32vdc | AE7WPF 6AYF5 FLF-20Açık mavi20€12.06
BUSSMANN FLF-30 Sigorta 30a Göstergesiz Flf 32vdc | AE7WPG 6AYF6 FLF-30Pembe30€11.38
BUSSMANN FLF-40 Sigorta 40a Göstergesiz Flf 32vdc | AE7WPH 6AYF7 FLF-40Yeşil40€12.48
BUSSMANN FLF-50 Sigorta 50a Göstergesiz Flf 32vdc | AE7WPJ 6AYF8 FLF-50Kırmızı50€11.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FLF-60 Sigorta 60a Göstergesiz Flf 32vdc
€11.97 / Adet