Bussmann FNM-4 sigortası, ticari ortamlarda kullanılan, devreleri ve ekipmanı hasara veya yangın tehlikesine yol açabilecek aşırı akım koşullarından koruyan kompakt ve güvenilir bir devre koruma cihazıdır. Bu sigorta aydınlatma sistemlerinde, HVAC ünitelerinde ve endüstriyel makinelerde kullanılır.
Özellikler:
- Bussmann FNM-4 sigortası, güvenilir kullanım için yüksek mukavemet ve yalıtım sağlamak üzere dayanıklı fiberglastan yapılmıştır.
- Güvenli ve basit kurulum sağlayan silindirik bir tasarıma sahiptir.
- Bu küçük sigorta, çeşitli devre uygulamalarında gelişmiş koruma ve güvenilirlik için çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.
- Belirli operasyonel senaryolarda kontrollü bir yanıt ve koruma sunan bir zaman gecikmesi özelliği ile birlikte gelir.
- Bu sigortanın 10VAC'de 125kA ve 200VAC'de 250A kesme kapasitesi vardır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Bussmann 4A sigortasını kullanmanın avantajları nelerdir?
C. Bu sigorta aşırı akım koşullarına karşı hassas ve güvenilir koruma sağlar. Hızlı hareket ederler ve hasarı önlemek için akımı hızlı bir şekilde kesebilirler. Kompakt boyutları onları endüstriyel uygulamalara uygun hale getirir.
S. Uygulamam için doğru elektrik sigortasını nasıl seçerim?
A. Devrenin normal çalışma akımından biraz daha yüksek akım değerine sahip bir sigorta seçin. Sigortanın nominal akımını aşmamalıdır; aksi takdirde hatalı atmaya veya yetersiz korumaya yol açılabilir.
S. Hızlı etkili ve yavaş atan sigorta arasındaki fark nedir?
A. Hızlı etkili sigorta, aşırı akımlara hızlı tepki verir ve hassas elektroniklerin korunmasına uygundur. Yavaş atan sigorta, kısa süreli aşırı yükleri tolere eder ve daha az hassas ekipmanlar için kullanılır.