Bussmann Fnm-7 | Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stili, 7 A, 250 V | 6c209 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNM-7 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 7 A, 250 V | AE7ZAA 6C209

BUSSMANN FNM-7 Gecikmeli Sigorta, Cüce Tarzı, 7 A, 250 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZAA Modeli: FNM-7Çapraz Referans: 6C209
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
€10.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
Sınıfcüce
Çap13 / 32 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Sigorta Amperi7
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FNM-1-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA1.5 "250 VAC€17.12
BUSSMANN FNM-1/4 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA1.5 "250 VAC€10.84
BUSSMANN FNM-12 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210 VAC'de 125kA1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-15 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510 VAC'de 125kA1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-20 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010 VAC'de 250kA1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-25 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510 VAC'de 250kA1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-30 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010 VAC'de 250kA1.5 "250 VAC€8.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNM-7 Gecikmeli Sigorta, Cüce Tarzı, 7 A, 250 V
€10.21 / Adet