Bussmann Fnq-4-1/2 | Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 4-1/2 A, 250 V | 1ct87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNQ-4-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87

BUSSMANN FNQ-4-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Midget Stili, 4-1/2 A, 250 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EVB Modeli: FNQ-4-1 / 2Çapraz Referans: 1CT87
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
€16.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
Sınıfcüce
Çap13 / 32 "
EAN5027590407663
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Sigorta Amperi4.5
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 500kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
Voltaj derecesi500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)1.04
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FNQ-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€18.05
BUSSMANN FNQ-1 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€15.74
BUSSMANN FNQ-1-6/10 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6 / 1010 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€16.72
BUSSMANN FNQ-2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€15.74
BUSSMANN FNQ-2-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€16.86
BUSSMANN FNQ-3 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€18.75
BUSSMANN FNQ-3-2/10 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 3-2/10 A, 250 V | AE2FJZ 4XC53 FNQ-3-2 / 103-2 / 1010 VAC'de 500kA1.5 "500 VAC€16.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNQ-4-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Midget Stili, 4-1/2 A, 250 V
€16.86 / Adet