Bussmann Fnq-r-4/10 | Sigorta, 0.4 A, Göstergesiz, 200 Kaic, 600 V | 1cv02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNQ-R-4/10 Sigorta, 0.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EZG 1CV02

BUSSMANN FNQ-R-4/10 Sigorta, 0.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EZG Modeli: FNQ-R-4/10Çapraz Referans: 1CV02
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
€18.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfCC
Çap13 / 32 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Sigorta Amperi4/10
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiAC Voltaj DerecesiAmperSigorta Boyutu / GrubuSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sigorta, 1.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sigorta, 1.3 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sigorta, 1.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sigorta, 1.25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNQ-R-4/10 Sigorta, 0.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V
€18.75 / Adet