Bussmann Fnq-r-4-r1 | Cc Sınıfı Endüstriyel Güç Sigortası, Zaman Gecikmeli/yavaş Atışlı, 600vac, Kartuş Sigortası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Sınıf CC Endüstriyel Güç Sigortası, Zaman Gecikmeli/Yavaş Üfleyen, 600VAC, Kartuş Sigortası | BD3KMC

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Sınıf CC Endüstriyel Güç Sigortası, Gecikme/Yavaş Atma, 600VAC, Kartuş Sigortası

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3KMC Modeli: FNQ-R-4-R1
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
€84.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating4A
Çap10.3mm
Sigorta Boyutu / Grubu5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk38.1mm
Mfr. DiziFNQ-R
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüKlips
TipZaman Gecikmeli Sigorta
Gerilim (AC)600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07

Ürün Detayı:

  • FNQ-R Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiAC Voltaj DerecesiAmperSigorta Boyutu / GrubuSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sigorta, 1.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sigorta, 1.3 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sigorta, 1.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sigorta, 1.25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Sınıf CC Endüstriyel Güç Sigortası, Gecikme/Yavaş Atma, 600VAC, Kartuş Sigortası
€84.82 / Adet