Bussmann Frn-r-25id | Sigorta Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc | 3fkh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRN-R-25ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc | AC9CBP 3FKH2

BUSSMANN FRN-R-25ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9CBP Modeli: FRN-R-25IDÇapraz Referans: 3FKH2
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
€20.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap9 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sigorta Amperi25
Sigorta Tutucu KoduH
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA
uzunluk2"
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
UPC051712204415
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN FRN-R-10ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 10a 250vac/125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"€20.48
BUSSMANN FRN-R-12ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 12a 250vac/125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"€19.65
BUSSMANN FRN-R-15ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 15a 250vac/125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"€24.49
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 17-1/2a 250vac/125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"€18.81
BUSSMANN FRN-R-20ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"€24.20
BUSSMANN FRN-R-30ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 30a 250vac/125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"€23.35
BUSSMANN FRN-R-35ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 35a 250vac/125vdc | AC9CBR 3FKH4 FRN-R-35ID13 / 16 "35K3"€27.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRN-R-25ID Sigorta Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc
€20.02 / Adet