Bussmann Frs-r-8id | Sigorta Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc | 3fkl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRS-R-8ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc | AC9CCR 3FKL1

BUSSMANN FRS-R-8ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9CCR Modeli: FRS-R-8IDÇapraz Referans: 3FKL1
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
€37.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sigorta Amperi8
Sigorta Tutucu KoduP
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA
uzunluk5"
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
UPC051712204521
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN FRS-R-10ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 10a 600vac/300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"€43.61
BUSSMANN FRS-R-12ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 12a 600vac/300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"€36.87
BUSSMANN FRS-R-15ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 15a 600vac/300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"€40.81
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 17-1/2a 600vac/300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"€46.84
BUSSMANN FRS-R-20ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 20a 600vac/300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"€42.04
BUSSMANN FRS-R-25ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 25a 600vac/300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"€42.72
BUSSMANN FRS-R-30ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 30a 600vac/300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"€42.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRS-R-8ID Sigorta Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc
€37.20 / Adet