Bussmann Fwa-2000ah | Sigorta 2000a Fwa 130vac/dc | 1eh45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWA-2000AH Sigorta 2000a Fwa 130vac/dc | AA9PCZ 1EH45

BUSSMANN FWA-2000AH Sigorta 2000a Fwa 130vac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PCZ Modeli: FWA-2000AHÇapraz Referans: 1EH45
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
€565.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliGömme Uç
SınıfYüksek Hızlı
Çap2"
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A15QS
Sigorta Amperi2000
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 130kA, 50VDC'de 130kA
uzunluk1.875 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi130VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FWA-1000A Sigorta 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000ABolt Açık1.5 "1000200 VAC'de 150kA3.5 "150 VAC€188.43
BUSSMANN FWA-1500AH Sigorta 1500a Fwa 130vac/dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHGömme Uç2"1500200VAC'de 130kA, 50VDC'de 130kA1.875 "130VAC/DC€712.41
BUSSMANN FWA-250ASI4 Sigorta 250a Fwa 150vac/dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Bolt Açık1"250100VAC'de 150kA, 100VDC'de 80kA, 20VDC'de 150kA2 21 / 32 "150VAC/DC€920.76
BUSSMANN FWA-5A10F Sigorta 5a Fwa 150vac/dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10FSilindirik13 / 32 "5100 VAC/DC'de 150kA1.5 "150VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-10A10F Sigorta 10a Fwa 150vac/dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FSilindirik13 / 32 "10100 VAC/DC'de 150kA1.5 "150VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-15A10F Sigorta 15a Fwa 150vac/dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FSilindirik13 / 32 "15100 VAC/DC'de 150kA1.5 "150VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-20A10F Sigorta 20a Fwa 150vac/dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FSilindirik13 / 32 "20100 VAC/DC'de 150kA1.5 "150VAC/DC€30.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWA-2000AH Sigorta 2000a Fwa 130vac/dc
€565.29 / Adet