Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWA-300B Yüksek Hızlı Sigorta, 300 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FLF 4XC84

BUSSMANN FWA-300B Yüksek Hızlı Sigorta, 300 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FLF Modeli: FWA-300BÇapraz Referans: 4XC84
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
€131.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliBolt Açık
SınıfYüksek Hızlı
Çap1"
EAN5027590020367
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A15QS
Sigorta Amperi300
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100VAC'de 150kA, 20VDC'de 150kA
uzunluk2 21 / 32 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi150VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.59
Gemi uzunluğu (cm)2.59
Gemi genişliği (cm)7.19
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliSınıfCurrent RatingSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesihızÜcret
BUSSMANN FWA-70B Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 150 VAC/VDC, Hızlı Etkili | AE2FLA 4XC79 FWA-70BBolt AçıkYüksek Hızlı-70100VAC'de 150kA, 20VDC'de 150kAHızlı Oyunculuk€126.30
BUSSMANN FWA-80B Yüksek Hızlı Sigorta, 80 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FLB 4XC80 FWA-80BBolt AçıkYüksek Hızlı-80100VAC'de 150kA, 20VDC'de 150kAHızlı Oyunculuk€116.42
BUSSMANN FWA-150B Yüksek Hızlı Sigorta, 150 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FLC 4XC81 FWA-150BCıvata-OnAR Sınıfı150A150100V AC'de 150kA, 100V DC'de 80kA, 20V DC'de 150kAYüksek Hızlı€129.98
BUSSMANN FWA-200B Yüksek Hızlı Sigorta, 200 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FLD 4XC82 FWA-200BCıvata-OnAR Sınıfı200A200100V AC'de 150kA, 100V DC'de 80kA, 20V DC'de 150kAYüksek Hızlı€93.37
BUSSMANN FWA-250B Yüksek Hızlı Sigorta, 250 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FLE 4XC83 FWA-250BBolt AçıkYüksek Hızlı-250100VAC'de 150kA, 20VDC'de 150kAHızlı Oyunculuk€103.94
BUSSMANN FWA-400B Yüksek Hızlı Sigorta, 400 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FLG 4XC85 FWA-400BBolt AçıkYüksek Hızlı-400100VAC'de 150kA, 20VDC'de 150kAHızlı Oyunculuk€126.20
BUSSMANN FWA-100B Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE8QPR 6F254 FWA-100BBolt AçıkYüksek Hızlı-100100VAC'de 150kA, 20VDC'de 150kAHızlı Oyunculuk€103.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWA-300B Yüksek Hızlı Sigorta, 300 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu
€131.32 / Adet