Bussmann Fwa-400b(10) | Özel Sigorta, 400a, 150vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWA-400B(10) Özel Sigorta, 400A, 150VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4YZJ Modeli: FWA-400B(10)

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€57.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi150 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating400A
DC Gerilim Değerlendirmesi150 VDC
Çap1"
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk2.66 "
Mfr. DiziFWA_A / B 150V
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kuzey Amerika Sigortası
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)150 VAC
Gerilim (DC)150VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • FWA_A / B 150V Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent Rating+Ücret
BUSSMANN FWA-350B(10) Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Üfleme, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350AYüksek Hızlı Sigorta€57.25
BUSSMANN FWA-150B(10) Özel Sigorta, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150ASigortalar€56.15
BUSSMANN FWA-300B(10) Özel Sigorta, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300ASigortalar€56.15
BUSSMANN FWA-250B(10) Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Üfleme, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250AYüksek Hızlı Sigorta€109.01
BUSSMANN FWA-200B(10) Özel Sigorta, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200ASigortalar€56.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWA-400B(10) Özel Sigorta, 400A, 150VAC
€57.20 / Adet