Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWA-40A21F Yüksek Hızlı Sigorta, 40 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE2FKZ 4XC78

BUSSMANN FWA-40A21F Yüksek Hızlı Sigorta, 40 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FKZ Modeli: FWA-40A21FÇapraz Referans: 4XC78
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
€68.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfYüksek Hızlı
Çap13 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A15QS
Sigorta Amperi40
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC/DC'de 150kA
uzunluk2"
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi150VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesihızÜcret
BUSSMANN FWA-35A21F Yüksek Hızlı Sigorta, 35 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FYüksek Hızlı35100 VAC/DC'de 150kAHızlı Oyunculuk€68.29
BUSSMANN FWA-50A21F Yüksek Hızlı Sigorta, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252 FWA-50A21FAR Sınıfı50100V AC'de 150kA, 100V DC'de 150kAYüksek Hızlı€68.29
BUSSMANN FWA-60A21F Yüksek Hızlı Sigorta, 60 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FYüksek Hızlı60100 VAC/DC'de 150kAHızlı Oyunculuk€62.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWA-40A21F Yüksek Hızlı Sigorta, 40 A, Bıçak Ucu x Bıçak Ucu
€68.97 / Adet