Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWH-020A6F Yüksek Özel Sigorta, 20 A, Hızlı Atış, 6.4 mm Çap, 31.8 mm Uzunluk | BC7TBD

BUSSMANN FWH-020A6F Yüksek Özel Sigorta, 20 A, Hızlı Atışlı, 6.4 mm Çap, 31.8 mm Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7TBD Modeli: FWH-020A6F
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
€14.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj DerecesiOylanmamış
Vücut sitilikartuş
SınıfSınıf 3AG
Current Rating20A
DC Gerilim Değerlendirmesi500V AC
Çap6.4mm
Sigorta Boyutu / GrubuX 6.3 mm 32 mm
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi50 kA
uzunluk31.8mm
Mfr. DiziBussmann FWH-A6F
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-fwh-020a6f.pdf
Ürün TipiYüksek Hızlı Kartuş Sigortası
hızYüksek Hızlı
Sonlandırma TürüKlips
TipYüksek Hızlı Sigorta
Birim Ağırlık0.064000 oz.
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)0.64

Ürün Detayı:

Bussmann FWH-020A6F özel sigortası aşırı akımları hızlı bir şekilde keserek elektrik devrelerini, ekipmanlarını ve makinelerini korur, olası hasarları, tehlikeleri ve kesintileri azaltır. Endüstriyel makinelerde, güç dağıtım sistemlerinde ve motor korumasında güvenilir güvenlik ve devre bütünlüğü sunar. Ekipman hasarını ve sistem arızalarını önlemek, kritik elektrik kurulumlarında genel güvenliği ve güvenilirliği artırmak için idealdir.

Özellikler:

  • 20A'ya kadar sürekli akımların verimli şekilde işlenmesi için 20A RMS amper değerine sahiptir.
  • Bu Eaton FWH-020A6F sigortası, devre içinde güvenli ve güvenilir bir bağlantı için yüksük uçtan yükseğe bağlantıyla entegre edilmiştir.
  • Bu Bussmann özel sigortası, arıza akımlarını yönetmek için 50 - 0.25A'da 20kAIC kesme derecesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Özel sigorta ile genel amaçlı sigorta arasındaki fark nedir?

A.

  • Özel sigortalar belirli uygulamalar için tasarlanırken, genel amaçlı sigortalar temel koruma sağlar.
  • Özel sigortalar endüstriyel makineler gibi benzersiz senaryoları hedef alırken, genel amaçlı sigortalar ortak ihtiyaçları karşılar.
  • Özel sigortalar, standart özelliklere sahip genel amaçlı sigortalardan farklı olarak gelişmiş özelliklere sahip olabilir.
  • Özel sigortalar hassas koruma sağlarken, genel amaçlı sigortalar daha genelleştirilmiş koruma sağlar.

S. Bussmann FWH-020A6F özel sigortasını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Sigortanın özel ekipmanınıza veya devrenize uygun olduğundan emin olun.
  • Doğru akım kapasitesine sahip bir sigorta seçin.
  • Devrenizin voltajına uygun bir sigorta seçin.
  • Sigortanın olası arıza akımlarını karşıladığını doğrulayın.
  • İstediğiniz yanıt hızına sahip bir sigortayı tercih edin.

S. Daha yüksek akım değerlerine sahip daha fazla FWH Serisi özel sigorta bulabilir miyim?

A. Evet, Raptor Supplies FWH Serisinin daha yüksek akım değerlerine sahip diğer Bussmann sigortalarını sunar: FWH-40B özel sigorta 40A akım derecesine sahip ve FWH-50A özel sigorta 50A akım derecesine sahip.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiVücut sitiliMfr. DiziMontaj StiliÜrün TipihızSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN FWH-005A6F Yüksek Hızlı Sigorta, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Silindirik---Hızlı Oyunculuk-€60.86
BUSSMANN FWH-.500A6F Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Atış, 500mA, Kartuş Sigortası | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Kartuş SigortalarFWH_A6FTutacakYüksek Hızlı Kartuş Sigortası-Klips€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Atışlı, 2A, Kartuş Sigortası | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Kartuş SigortalarFWH_A6FTutacakYüksek Hızlı Kartuş Sigortası-Klips€14.95
BUSSMANN FWH-010A6F Özel Sigorta, 10 A, Hızlı Darbeli, 6.4 mm Çap, 31.8 mm Uzunluk | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Kartuş Sigortası-TutacakYüksek Hızlı Kartuş Sigortası-Klips€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Atış, 6.3A, Kartuş Sigortası | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Kartuş SigortalarFWH_A6FTutacakYüksek Hızlı Kartuş Sigortası-Klips€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Özel Sigorta, 12.5 A, Hızlı Yanma, 6.4 mm Çap, 31.8 mm Uzunluk | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Kartuş Sigortası-TutacakYüksek Hızlı Kartuş Sigortası-Klips€14.39
BUSSMANN FWH-025A6F Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Atış, 25A, Kartuş Sigortası | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Kartuş SigortalarFWH_A6FTutacak--Klips€15.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWH-020A6F Yüksek Özel Sigorta, 20 A, Hızlı Atışlı, 6.4 mm Çap, 31.8 mm Uzunluk
€14.39 / Adet