Bussmann Fwh-1600a | Yüksek Hızlı Sigorta, 1600 A, 500 Vac/dc | 1eh61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWH-1600A Yüksek Hızlı Sigorta, 1600 A, 500 VAC/DC | AA9PDK 1EH61

BUSSMANN FWH-1600A Yüksek Hızlı Sigorta, 1600 A, 500 VAC/DC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9PDK Modeli: FWH-1600AÇapraz Referans: 1EH61
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
€3,869.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliBolt Açık
SınıfYüksek Hızlı
Çap4.25 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sigorta Amperi1600
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA
uzunluk10 7 / 32 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi500VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiuzunlukMfr. DizihızSonlandırma TürüVücut sitiliÜcret
BUSSMANN FWH-35A Yüksek Hızlı Sigorta, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€136.76
BUSSMANN FWH-40A Yüksek Hızlı Sigorta, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€126.20
BUSSMANN FWH-45B Yüksek Hızlı Sigorta, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Seramik3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€126.20
BUSSMANN FWH-60A Yüksek Hızlı Sigorta, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€228.14
BUSSMANN FWH-125A Yüksek Hızlı Sigorta, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€153.92
BUSSMANN FWH-100A Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€93.37
BUSSMANN FWH-70A Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€139.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWH-1600A Yüksek Hızlı Sigorta, 1600 A, 500 VAC/DC
€3,869.80 / Adet