Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWH-200A Özel Sigorta, 200A, 500VAC | BD3ELB

BUSSMANN FWH-200A Özel Sigorta, 200A, 500VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3ELB Modeli: FWH-200A
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
€153.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi500 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating200A
DC Gerilim Değerlendirmesi500 VDC
Çap1.15 "
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk3.63 "
Mfr. DiziFWH_A / B
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kuzey Amerika Sigortası
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)500 VAC
Gerilim (DC)500VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)3

Ürün Detayı:

  • FWH_A / B Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiuzunlukMfr. DizihızSonlandırma TürüVücut sitiliÜcret
BUSSMANN FWH-35A Yüksek Hızlı Sigorta, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€136.76
BUSSMANN FWH-40A Yüksek Hızlı Sigorta, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€126.20
BUSSMANN FWH-45B Yüksek Hızlı Sigorta, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Seramik3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€126.20
BUSSMANN FWH-60A Yüksek Hızlı Sigorta, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.187 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€228.14
BUSSMANN FWH-125A Yüksek Hızlı Sigorta, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€153.92
BUSSMANN FWH-100A Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€93.37
BUSSMANN FWH-70A Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA-Fiberglas3.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€139.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWH-200A Özel Sigorta, 200A, 500VAC
€153.01 / Adet