BUSSMANN FWH-90A Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 90A, 500VAC
Madde: BD4GMH
Modeli: FWH-90A
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 500 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçak |
Current Rating | 90A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 500 VDC |
Çap | 0.95 " |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
uzunluk | 3.63 " |
Montaj Stili | Tektaş |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Hızlı Kuzey Amerika Sigortası |
Sonlandırma Türü | Cıvata Aşağı |
Tip | Yüksek Hızlı Sigorta |
Gerilim (AC) | 500 VAC |
Gerilim (DC) | 500VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.68 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
PLATFORM | Model | Kesme Değerlendirmesi | AC Voltaj Derecesi | gövde Malzemesi | uzunluk | Mfr. Dizi | hız | Sonlandırma Türü | Vücut sitili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWH-35A | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Fiberglas | 3.187 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €136.76 | ||
FWH-40A | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Fiberglas | 3.187 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €126.20 | ||
FWH-45B | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Seramik | 3.187 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €126.20 | ||
FWH-60A | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Fiberglas | 3.187 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €228.14 | ||
FWH-125A | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Fiberglas | 3.625 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €153.92 | ||
FWH-100A | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Fiberglas | 3.625 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €93.37 | ||
FWH-70A | 200VAC'de 500kA, 50VDC'de 500kA | - | Fiberglas | 3.625 " | - | Hızlı Oyunculuk | - | Bolt Açık | €139.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00