Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWP-100 Özel Sigorta, 100A, 700VAC | BD2PGA

BUSSMANN FWP-100 Özel Sigorta, 100A, 700VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2PGA Modeli: FWP-100
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
€107.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating100A
Çap0.95 "
EAN5027590092654
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk4.41 "
Mfr. DiziFWP_A / B
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
Gerilim (AC)700 VAC
Gerilim (DC)700VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.2
Gemi uzunluğu (cm)3.15
Gemi genişliği (cm)12.34

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingÇap+uzunlukÜcret
BUSSMANN FWP-1000 Özel Sigorta, 1A, 700VAC | BC7YCN FWP-1000Yuvarlak Gövdeli Kanatlı Sigortalar1kA-Sigorta-€2,588.10
BUSSMANN FWP-70 Özel Sigorta, 70A, 700VAC | BC8ECE FWP-70Kartuş Bıçaklı Sigortalar70A0.95 "Sigorta4.41 "€241.31
BUSSMANN FWP-125 Özel Sigorta, 125A, 700VAC | BC8LGX FWP-125Kartuş Bıçaklı Sigortalar125A1.5 "Sigorta5"€346.42
BUSSMANN FWP-50BI Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Üfleme, 700VAC/700VDC, 50A, Kartuş Bıçaklı Sigorta | BC8ZLF FWP-50BIKartuş Bıçaklı Sigortalar50A-Kartuş Sigortası-€196.37
BUSSMANN FWP-40 Özel Sigorta, 40A, 700VAC | BC9JYP FWP-40Kartuş Bıçaklı Sigortalar40A14.3mmSigorta72.9mm€197.44
BUSSMANN FWP-250 Özel Kartuş Sigortası, Yüksek Hızlı, Hızlı Üfleme, 700VAC/700VDC, 250A | BC9WZT FWP-250Kartuş Bıçaklı Sigortalar250A2"Kartuş Sigortası5"€778.60
BUSSMANN FWP-500 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Üfleme, 700VAC/700VDC, 500A | BD2WEW FWP-500Kartuş Bıçaklı Sigortalar500A-Yüksek Hızlı Sigorta-€1,075.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWP-100 Özel Sigorta, 100A, 700VAC
€107.51 / Adet