Bussmann Fwp-125a | Yüksek Hızlı Sigorta, 125 A, 250 Vac/dc | 6f426 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWP-125A Yüksek Hızlı Sigorta, 125 A, 250 VAC/DC | AE8QVF 6F426

BUSSMANN FWP-125A Yüksek Hızlı Sigorta, 125 A, 250 VAC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QVF Modeli: FWP-125AÇapraz Referans: 6F426
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
€381.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliBolt Açık
SınıfYüksek Hızlı
Çap1.5 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sigorta Amperi125
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA
uzunluk5 3 / 32 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi700VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.01
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)3.99
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiuzunlukMfr. DizihızSonlandırma TürüVücut sitiliÜcret
BUSSMANN FWP-100A Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas4.437 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-1000A Yüksek Hızlı Sigorta, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas7.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A Yüksek Hızlı Sigorta, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Fiberglas | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas6.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€543.26
BUSSMANN FWP-70B Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€139.36
BUSSMANN FWP-80B Yüksek Hızlı Sigorta, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€289.14
BUSSMANN FWP-90B Yüksek Hızlı Sigorta, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-100B Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWP-125A Yüksek Hızlı Sigorta, 125 A, 250 VAC/DC
€381.54 / Adet