Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWP-35A Yüksek Hızlı Sigorta, 35 A, 1400 VAC | BD6AZM

BUSSMANN FWP-35A Yüksek Hızlı Sigorta, 35 A, 1400 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD6AZM Modeli: FWP-35A
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
€62.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi700V AC
Vücut sitiliKartuş Bıçak
Current Rating35A
DC Gerilim Değerlendirmesi700V DC
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Mfr. DiziBussmann FWP-A/B
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-fwp-35a.pdf
Ürün TipiYüksek Hızlı Kuzey Amerika Sigortası
hızYüksek Hızlı
Sonlandırma TürüCıvata-Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Birim Ağırlık4.319996 oz.
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Gerilim (AC)700 VAC
Gerilim (DC)700VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.84
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)4.57

Ürün Detayı:

Bussmann FWP-35A yarı iletken sigorta, elektrik sistemlerinde hassas yarı iletken cihazları aşırı akım koşullarından korumak için kullanılır. Güç elektroniği, motor sürücüleri ve yenilenebilir enerji sistemleri için idealdir. Bu sigorta aşırı akım durumunda devreyi hızla keserek yarı iletkenlerin zarar görmesini önler ve işletme güvenliğini sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. BUSSMANN FWP-35A sigortası bir sorun nedeniyle durursa ne yapmalıyım?

A. Sorunun nedenini bulun ve düzeltin. Gerekirse sigortayı yenisiyle değiştirin.

S. Atmış bir Bussmann FWP-35A sigortasını nasıl değiştirebilirim?

A. Atmış bir sigortayı değiştirmek için devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olun. Daha sonra yanmış sigortayı tutucusundan çıkarın ve benzer özelliklerdeki yeni bir sigortayla değiştirin.

S. Sigortadaki akım değerinin önemi nedir?

A. Bir sigortanın erimeden dayanabileceği en yüksek akım miktarının sürekli akışı, sigortanın akım değeridir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiuzunlukMfr. DizihızSonlandırma TürüVücut sitiliÜcret
BUSSMANN FWP-100A Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas4.437 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-1000A Yüksek Hızlı Sigorta, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas7.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A Yüksek Hızlı Sigorta, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Fiberglas | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas6.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€543.26
BUSSMANN FWP-70B Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€139.36
BUSSMANN FWP-80B Yüksek Hızlı Sigorta, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€289.14
BUSSMANN FWP-90B Yüksek Hızlı Sigorta, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-100B Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWP-35A Yüksek Hızlı Sigorta, 35 A, 1400 VAC
€62.71 / Adet