Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWP-500A Yüksek Hızlı Sigorta, 500 A, 250 VAC/DC | AE8QVQ 6F435

BUSSMANN FWP-500A Yüksek Hızlı Sigorta, 500 A, 250 VAC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QVQ Modeli: FWP-500AÇapraz Referans: 6F435
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
€422.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi700V AC
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliCıvata-On
SınıfYüksek Hızlı
uyumluCHM Serisi
Current Rating500A
DC Gerilim Değerlendirmesi700V DC
Çap2 1 / 2 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sigorta Amperi500
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10V DC'de 700kA, 200V AC'de 700kA
uzunluk7 3 / 32 "
Mfr. DiziA70QS, Bussmann FWP, Littelfuse L70QS, Mersen A70P
Ürün Veri Sayfasıbussmann-fwp-500a.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızYüksek Hızlı
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi700VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)6.48
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)6.48
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann FWP-500A sigorta, kritik ekipmanı ve devreleri kısa devre ve arıza gibi aşırı akım koşullarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yüksek güçlü elektrik sistemleri için uygundur.

Özellikler:

  • Güvenilirlik sağlayan yapısal sağlamlık ve yüksek yalıtım için fiberglastan yapılmıştır.
  • Bu yüksek hızlı sigorta, 10VDC'de 700kA ve 200VAC'de 700kA kesme değerlerine sahiptir ve kapsamlı devre koruması sağlar.
  • Güvenli ve sorunsuz kurulum için cıvatalı bağlantıyla tasarlanmıştır.
  • Bu yüksek hızlı sigorta, hassas devre uygulamaları için hızlı ve etkili koruma sağlamak üzere tek bir elemanla tasarlanmıştır.
  • Aşırı akım olaylarına hızlı tepki veren, hızlı hareket eden bir özelliğe sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Sigorta kapasitesi ne anlama geliyor?

A. Sigorta kapasitesi olarak da bilinen sigorta kapasitesi, sigortanın kesme mekanizmasını tetiklemek için gereken akım miktarını belirtir. Sigorta attığında devredeki elektrik akışını keser. Tipik olarak sigortanın dış kısmında gösterilen değer genellikle amper cinsinden gösterilir. Amper, elektrik akımı için ölçüm Adeti görevi görür ve devreyi etkinleştirip devreyi kesmeden önce sigortadan geçebilecek akımın büyüklüğünü belirler.

S. Sigortanın sıfırlanması güvenli midir?

C. Bir devre kesiciyi sıfırlamadan önce, açmanın altında yatan nedeni belirlemek önemlidir. Bir kesiciyi yalnızca devrenin aşırı yüklendiği doğrulandığında sıfırlamak güvenlidir. Temel sorunu ele almadan bir kesicinin tekrar tekrar sıfırlanması, ark parlaması ve hatta yangın gibi tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

S. Hangi sigortanın değiştirilmesi gerektiği nasıl belirlenir?

A. Sigorta kutusunu inceleyin ve sigortaları tutan cam muhafazaları inceleyin. Gözle görülür şekilde kırılmış bir sigorta gözlemlerseniz veya yanmış bir sigorta nedeniyle cam üzerinde metalik kalıntı tespit ederseniz, söz konusu sigortanın değiştirilmesi gerekir. Güvenlik nedeniyle sigortayı değiştirmeden önce gücü kapatmayı unutmayın.

S. Bir sigortanın işlevselliğini incelemek için hangi cihaz kullanılır?

A. Sigortanın atıp atmadığını tespit etmek için bir multimetre gereklidir. Düzgün yapılandırıldıktan sonra bir multimetre sigorta elemanının direncini ölçebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiuzunlukMfr. DizihızSonlandırma TürüVücut sitiliÜcret
BUSSMANN FWP-100A Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas4.437 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-1000A Yüksek Hızlı Sigorta, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas7.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A Yüksek Hızlı Sigorta, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Fiberglas | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Fiberglas6.625 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€543.26
BUSSMANN FWP-70B Yüksek Hızlı Sigorta, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€139.36
BUSSMANN FWP-80B Yüksek Hızlı Sigorta, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€289.14
BUSSMANN FWP-90B Yüksek Hızlı Sigorta, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59
BUSSMANN FWP-100B Yüksek Hızlı Sigorta, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA-Seramik4 13 / 32 "-Hızlı Oyunculuk-Bolt Açık€131.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWP-500A Yüksek Hızlı Sigorta, 500 A, 250 VAC/DC
€422.93 / Adet