Bussmann Fwp-80a22f | Sigorta 80a Fwp 700vac/dc | 1ej07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWP-80A22F Sigorta 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07

BUSSMANN FWP-80A22F Sigorta 80a Fwp 700vac/dc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9PJB Modeli: FWP-80A22FÇapraz Referans: 1EJ07
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
€103.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfYüksek Hızlı
Çap7 / 8 "
EAN5027590501101
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sigorta Amperi80
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 700kA, 50VDC'de 700kA
uzunluk2 9 / 32 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi700VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.79
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN FWP-100A22F Özel Sigorta, 100A, Klipsli Sonlandırma | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FFiberglas7 / 8 "1002 9 / 32 "€107.51
BUSSMANN FWP-32A14F Sigorta 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FFiberglas9 / 16 "322"€56.41
BUSSMANN FWP-40A14F Sigorta 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FFiberglas9 / 16 "402"€149.74
BUSSMANN FWP-50A14F Sigorta 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FFiberglas9 / 16 "502"€81.40
BUSSMANN FWP-50A22F Sigorta 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FFiberglas7 / 8 "502 9 / 32 "€81.40
BUSSMANN FWP-63A22F Sigorta 63a Fwp 700vac/dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FSeramik7 / 8 "632 9 / 32 "€84.27
BUSSMANN FWP-10A14F Sigorta 10a Fwp 700vac/dc | AE8QUT 6F410 FWP-10A14FFiberglas9 / 16 "102"€50.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWP-80A22F Sigorta 80a Fwp 700vac/dc
€103.94 / Adet