Bussmann Fwx-1a14f | Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 1a, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWX-1A14F Yarı İletken Sigorta, Hızlı Atış, 1A, 250VAC | BD6DQP

BUSSMANN FWX-1A14F Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 1A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD6DQP Modeli: FWX-1A14F
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
€17.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitilikartuş
Current Rating1A
Çap14.3mm
Sigorta Boyutu / Grubu14 x 51 mm
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk50.8mm
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kartuş Sigortası
Sonlandırma TürüKlips
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02

Ürün Detayı:

  • FWX_14F Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Boyutu / GrubuAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiGösteren / GöstermeyenKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziMontaj StiliÜcret
BUSSMANN 170N3437 Sigorta 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Seramikbelirten200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAJ-60 Sigorta 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminGösterge oluşturmayan5 VAC'de 600kA3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Özel Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 130VAC, 35A, Kartuş Sigortası | BC7TZE KAW-A-355AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWTutacak€44.08
BUSSMANN KAX-12 Özel Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, Kartuş Sigortası | BC7TZF KAX-125AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KUTUTutacak€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Yarı İletken Sigorta, 6'lı Paket | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Özel Sigorta, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Tektaş€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Özel Yarı İletken Sigorta, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWX-1A14F Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 1A, 250VAC
€17.16 / Adet