Bussmann Gda-100ma Sigorta, 5 Mm, 100 Ma | 4town4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GDA-100MA Sigorta, 100 mA, Seramik, 250 VAC, Hızlı Etkili - 5'li Paket | AD9PAY 4TWN4

BUSSMANN GDA-100MA Sigorta, 100 mA, Seramik, 250 VAC, Hızlı Etkili - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PAY Modeli: GDA-100MAÇapraz Referans: 4TWN4
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
€43.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirMersen / Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
Sigorta Amperi100mA
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi1.5 VAC'de 250kA
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
UPC051712431170
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Aşırı yüklenmeyi ve kısa devre tehlikelerini önlemek için saniyeler içinde açılan seramik boru ve nikel kaplı pirinç uç kapağa sahip hızlı etkili sigorta
  • Yüksek kesme kapasitesi: 1500 VAC'de 250 A
  • IEC 60127-2 standartlarına göre tasarlanmıştır; UL ve CSA listelendi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Amperipaket adetÜcret
BUSSMANN GDA-1.25A Sigorta 1-1/4a Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVM 1CC34 GDA-1.25A1.255€38.35
BUSSMANN GDA-1.6A Sigorta 1-6/10a Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVN 1CC35 GDA-1.6A1-6 / 10A5€47.81
BUSSMANN GDA-125MA Sigorta 125ma Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVP 1CC37 GDA-125MA125mA5€42.04
BUSSMANN GDA-160MA Sigorta 160ma Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVQ 1CC38 GDA-160MA160mA5€39.60
BUSSMANN GDA-1A Sigorta 1a Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVR 1CC39 GDA-1A1A5€49.55
BUSSMANN GDA-2.5A Sigorta 2-1/2a Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55€45.64
BUSSMANN GDA-200MA Sigorta 200ma Gda 250vac - 5'li Paket | AA9BVU 1CC41 GDA-200MA200mA5€47.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GDA-100MA Sigorta, 100 mA, Seramik, 250 VAC, Hızlı Etkili - 5'li Paket
€43.44 / paket