Bussmann Gln-1/32 | Açık Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı, Zaman Gecikmesi/yavaş Üfleme, 125vac, 31.25ma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GLN-1/32 Geçişli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 125VAC, 31.25mA

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2ZKY Modeli: GLN-1/32

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€24.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikten Kurşunlu Sigorta
AC Voltaj Derecesi125 VAC
Vücut sitiliKurşunlu Sigortalar
Current Rating31.25mA
Çap3.7mm
Sigorta Boyutu / GrubuX 3.7 mm 7.6 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk7.6mm
Mfr. DiziGLN
Ambalajlaryığın
Ürün TipiPCB Montajlı Sigorta
Sonlandırma TürüRadyal
TipÖzel Sigortalar
Gerilim (AC)125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • GLN Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingSigorta Boyutu / GrubuSigorta Tipi+Ücret
BUSSMANN GLN-1/20 Kurşunlu Sigorta, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mAX 3.7 mm 7.6 mmZaman Gecikmesi / Yavaş DarbeSigortalar€24.26
BUSSMANN GLN-1/16 PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 62.5mA, 125VAC, 10 Paket | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmYavaş DarbePCB Montajlı Sigorta€24.26
BUSSMANN GLN-8 Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 125VAC | BD2ULD GLN-88AX 3.7 mm 7.6 mmZaman Gecikmesi / Yavaş DarbeDelikten Kurşunlu Sigorta€24.26
BUSSMANN GLN-4/10 PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 400mA, 125VAC, 10 Paket | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 x 7.6 mmYavaş DarbePCB Montajlı Sigorta€24.26
BUSSMANN GLN-3/10 PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 300mA, 125VAC, 10 Paket | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 x 7.6 mmYavaş DarbePCB Montajlı Sigorta€24.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GLN-1/32 Geçişli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 125VAC, 31.25mA
€24.26 / Adet