Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GLQ-10 Sigorta, Hızlı Tepkili, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01

BUSSMANN GLQ-10 Sigorta, Hızlı Tepkili, 10 A, 300V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CNU Modeli: GLQ-10Çapraz Referans: 1CJ01
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
€6.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5 / 8 "
ElemanTek
Sigorta Amperi10
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 300kA
uzunluk2.25 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi300 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiÜcret
BUSSMANN GLQ-1 Sigorta, Hızlı Tepkili, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11€6.67
BUSSMANN GLQ-1-1/2 Sigorta, Hızlı Tepkili, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5€6.73
BUSSMANN GLQ-1-6/10 Sigorta, Hızlı Tepkili, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6 / 10€6.73
BUSSMANN GLQ-3 Sigorta, Hızlı Tepkili, 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33€6.71
BUSSMANN GLQ-5 Sigorta, Hızlı Tepkili, 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04 GLQ-55€6.73
BUSSMANN GLQ-9 Sigorta, Hızlı Tepkili, 9 A, 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99€6.73
BUSSMANN GLQ-2 Sigorta, Hızlı Tepkili, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-€4.70
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GLQ-10 Sigorta, Hızlı Tepkili, 10 A, 300V AC
€6.73 / Adet