Bussmann Glr-3 | Sigorta, 3 A, 300 Vac, 2-1/4 İnç Uzunluk, 18/25 İnç Çap. Sigorta Boyutu | 1cj16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GLR-3 Sigorta, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 İnç Uzunluk, 18/25 İnç Çap. Sigorta Boyutu | AA9CPG 1CJ16

BUSSMANN GLR-3 Sigorta, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 İnç Uzunluk, 18/25 İnç Çap. Sigorta Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CPG Modeli: GLR-3Çapraz Referans: 1CJ16
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
€8.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi300V AC
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
uyumluHLR Serisi
Current Rating3A
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
Çap18 / 25 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould SLR
Sigorta Amperi3
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10V AC'de 300kA
uzunluk2 1 / 4 "
Mfr. DiziBussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Görsel GöstergeCam Sigorta
Voltaj derecesi300 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann GLR-3 sigortası, bir arıza durumunda akım akışını keserek ekipmanı ve kabloları aşırı akım koşullarından korumak, ticari ve endüstriyel ortamlarda hasarları ve potansiyel tehlikeleri önlemek için idealdir.

Özellikler:

  • Bu sigorta, dayanıklılık ve bakımı kolaylaştırmak için bir düğmeyle tek bir üniteye entegre edilmiştir.
  • Basit kurulum ve güvenli bağlantılar sağlamak için 18 AWG yalıtımlı katı bakır telin yük tarafındaki terminale kolayca yerleştirilmesine olanak tanır.
  • Bu Bussman GLR 3 sigortası, bir arıza durumunda akım akışını etkili bir şekilde kesmek için 10VAC'de 300kAIC'lik bir kesme derecesi sunar.
  • Kompakt elektrik kurulumlarına kolayca entegre olabilen silindirik bir tasarıma sahiptir.
  • Bu sigorta, net görsel gösterge sağlayan, sorun giderme ve bakım süreçlerini basitleştiren bir cam gövdeye sahiptir.
  • Ayrıca Bussman'a da göz atın GLR-15 Yüksek yüklü elektrik sistemi için 15A'lik daha yüksek akım değerine sahip sigorta.

Sık sorulan Sorular:

S. Devre kesici ile sigorta arasındaki fark nedir?

A. Devre kesicide, aşırı akım tespit edildiğinde tetiklenen dahili bir anahtar bulunur; sigorta ise fazla akımın gerilimi altında eriyen ve böylece devreyi koruyan metal bir bileşenden oluşur.

S. Bussmann GLR-3 sigortası nasıl incelenir?

A.

  • Elektrik çarpmasını veya hasarı önlemek için sigortayı kontrol etmeye çalışmadan önce devrenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
  • Sigortayı görsel olarak inceleyin. Cam muhafaza kırılırsa sigorta muhtemelen yanmıştır ve değiştirilmesi gerekmektedir.
  • Sigorta sağlam görünüyorsa sürekliliğini test etmek için bir ohmmetre veya multimetre kullanabilirsiniz.
  • Voltaj ayarlı bir multimetreniz varsa, devre açıkken sigorta terminalleri arasındaki voltajı test edebilirsiniz (bunu yapmak güvenliyse). Sıfır volta yakın bir okuma, işlevsel bir sigortayı gösterirken, daha yüksek bir voltaj okuması, yanmış bir sigortayı gösterir.
  • Sigorta atmışsa veya hasar belirtileri gösteriyorsa, sigortayı aynı akım değerinde yeni bir Bussmann GLR-3 sigortasıyla değiştirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN GLR-1 Sigorta 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110 VAC'de 300kA2.25 "€6.22
BUSSMANN GLR-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510 VAC'de 300kA2.25 "€6.85
BUSSMANN GLR-1-6/10 Sigorta 1-6/10a Glr 300vac | AA9EBM 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6 / 1010 VAC'de 300kA2.25 "€8.25
BUSSMANN GLR-1/2 Sigorta 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1 / 25 / 8 "1/210 VAC'de 300kA2.25 "€6.22
BUSSMANN GLR-10 Sigorta 10a Glr 300vac | AA9TBM 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010 VAC'de 300kA2.25 "€8.98
BUSSMANN GLR-12 Sigorta 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210 VAC'de 300kA2.25 "€6.85
BUSSMANN GLR-15 Sigorta 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510 VAC'de 300kA2.25 "€10.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GLR-3 Sigorta, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 İnç Uzunluk, 18/25 İnç Çap. Sigorta Boyutu
€8.25 / Adet