Bussmann Glr-4 | Sigorta 4a Glr 300vac | 1cj17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GLR-4 Sigorta 4a Glr 300vac | AA9CPH 1CJ17

BUSSMANN GLR-4 Sigorta 4a Glr 300vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CPH Modeli: GLR-4Çapraz Referans: 1CJ17

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€6.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5 / 8 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould SLR
Sigorta Amperi4
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 300kA
uzunluk2.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi300 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN GLR-1 Sigorta 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110 VAC'de 300kA2.25 "€6.22
BUSSMANN GLR-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510 VAC'de 300kA2.25 "€6.85
BUSSMANN GLR-1-6/10 Sigorta 1-6/10a Glr 300vac | AA9EBM 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6 / 1010 VAC'de 300kA2.25 "€8.25
BUSSMANN GLR-1/2 Sigorta 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1 / 25 / 8 "1/210 VAC'de 300kA2.25 "€6.22
BUSSMANN GLR-10 Sigorta 10a Glr 300vac | AA9TBM 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010 VAC'de 300kA2.25 "€8.98
BUSSMANN GLR-12 Sigorta 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210 VAC'de 300kA2.25 "€6.85
BUSSMANN GLR-15 Sigorta 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510 VAC'de 300kA2.25 "€10.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GLR-4 Sigorta 4a Glr 300vac
€6.85 / Adet