BUSSMANN GMA-7A Cam Sigorta, 7 A, 125 VAC, Silindirik, 5.2 mm Çap, 20 mm Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 125 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 7A |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 5 x 20 mm |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Kesme Değerlendirmesi | 200 VAC'de 125 A |
uzunluk | 20ft. |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 12 MOhms |
Sonlandırma Türü | Klips |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00