BUSSMANN GMC-5A Cam Sigorta, Silindirik, 5 A, 125 VAC, 5.2 mm Çap, 20 mm Uzunluk
Madde: BC7XFL
Modeli: GMC-5A
€2.79 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 125 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 5A |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 5 x 20 mm |
Sigorta Tipi | Orta / Normal Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 10 VAC'de 125 kA |
uzunluk | 20ft. |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 14 MOhms |
Sonlandırma Türü | Klips |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00