Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GMC-600-R Sigorta 600ma Gmc 250vac - 5'li Paket | AB8XDG 2ABP1

BUSSMANN GMC-600-R Sigorta 600ma Gmc 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XDG Modeli: GMC-600-RÇapraz Referans: 2ABP1
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
€38.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Sigorta Amperi600mA
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesipaket adetÜcret
BUSSMANN GMC-1.5-R Sigorta 1-1/2a Gmc 250vac - 5'li Paket | AA9CPY1CJ47 GMC-1.5-R1.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA250 VAC5€29.96
BUSSMANN GMC-1.6-R Sigorta 1-6/10a Gmc 250vac - 5'li Paket | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA250 VAC5€27.31
BUSSMANN GMC-100-R Sigorta 100ma Gmc 250vac - 5'li Paket | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC5€42.46
BUSSMANN GMC-10-R Sigorta 10a Gmc 125vac - 5'li Paket | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200 VAC'de 125A125 VAC5€30.06
BUSSMANN GMC-125-R Sigorta 125ma Gmc 250vac - 5'li Paket | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC5€40.65
BUSSMANN GMC-1-R Sigorta 1a Gmc 250vac - 5'li Paket | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC5€29.66
BUSSMANN GMC-2.5-R Sigorta 2-1/2a Gmc 250vac - 5'li Paket | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA250 VAC5€29.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GMC-600-R Sigorta 600ma Gmc 250vac - 5'li Paket
€38.26 / paket