Bussmann Gmd-2.5-r | Sigorta 2-1/2a Gmd 250vac - Pk5 | 1ck21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GMD-2.5-R Sigorta 2-1/2a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWZ 1CK21

BUSSMANN GMD-2.5-R Sigorta 2-1/2a Gmd 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CWZ Modeli: GMD-2.5-RÇapraz Referans: 1CK21
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
€32.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Sigorta Amperi2.5
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme Değerlendirmesipaket adetÜcret
BUSSMANN GMD-1.5-R Sigorta 1-1/2a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€32.04
BUSSMANN GMD-1.6-R Sigorta 1-6/10a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€32.29
BUSSMANN GMD-125-R Sigorta 125ma Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€56.03
BUSSMANN GMD-1-R Sigorta 1a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€32.33
BUSSMANN GMD-250-R Sigorta 250ma Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€55.65
BUSSMANN GMD-2-R Sigorta 2a Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€32.12
BUSSMANN GMD-300-R Sigorta 300ma Gmd 250vac - 5'li Paket | AA9CXC 1CK25 GMD-300-R300mA100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA5€55.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GMD-2.5-R Sigorta 2-1/2a Gmd 250vac - 5'li Paket
€32.20 / paket