Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GMT-1A Telekom Koruma Sigortası 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60

BUSSMANN GMT-1A Telekom Koruma Sigortası 1a Gmt 125vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CYM Modeli: GMT-1AÇapraz Referans: 1CK60
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
€9.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Telekom Koruma Sigortası
gövde MalzemesiPlastik
Vücut sitiliPin
Renk koduGri
Çap9 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GMS
Sigorta Amperi1
Sigorta Tutucu KoduHLS, HLT ve PCT
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A
uzunluk61 / 64 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi125VAC / 60VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliRenk koduCurrent RatingSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekom Koruma Sigortası 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1 / 3APinBeyaz-1-1 / 3300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.97
BUSSMANN GMT-10A Telekom Koruma Sigortası 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinKırmızı beyaz-10300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Telekom Koruma Sigortası 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinPortakal-2300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Telekom Koruma Sigortası 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinMavi-3300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Telekom Koruma Sigortası 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinYeşil-5300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telekom Koruma Sigortası 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1 / 2APinSiyah / Beyaz-7.5300VAC'de 125A, 450VDC'de 60A61 / 64 "-€9.88
BUSSMANN GMT-15A Telekom Koruma Sigortası, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15ADüz Gövde Bıçak-15A-10A-Bussmann GMT€9.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GMT-1A Telekom Koruma Sigortası 1a Gmt 125vac
€9.88 / Adet