Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HLR Tutucu Sigorta 12 A | AA9FFL 1CW08

BUSSMANN HLR Tutucu Sigorta 12 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FFL modeli: HLRÇapraz Referans: 1CW08

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€14.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı Sigorta Tutucu
AC Voltaj Derecesi300 VAC
Amperaj Aralığı1 için 12
Amper AC12
gövde MalzemesiCam tüp
DC Gerilim DeğerlendirmesiUygulanamaz
Sigorta Bloğu TasarımıUygulanamaz
Sigorta TipiCam ve Seramik
Sigorta UL SınıfıH, K
Yükseklik2.25 "
uzunluk0.62 "
Maks. Alan sayısı Amper12
Maks. Voltaj300
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı1
genişlik0.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.44
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)2.44
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HLR Tutucu Sigorta 12 A
€14.06 / Adet