BUSSMANN HLT-01-SL Sigorta Tutucu, 1 Kutuplu, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Siyah
Madde: BD6CFN
Modeli: HLT-01-SL
€11.53 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 15A |
Aydınlatma | Aydınlatılmamış |
Montaj Stili | Dikey Delikten |
Kutup sayısı | 1 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Sigorta Tutacağı |
Voltaj derecesi | 60VDC, 125VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00