Bussmann Hm25200-3cr | Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 3p | 39p339 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HM25200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250maks Volt 3p | AC8FBT 39P339

BUSSMANN HM25200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FBT Modeli: HM25200-3CRÇapraz Referans: 39P339

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€669.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Amperaj Aralığı110 için 200
Amper AC110 için 200
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
DC Gerilim DeğerlendirmesiUygulanamaz
derinlik3"
Sigorta Bloğu TasarımıBariyer
Sigorta Dia.1-3 / 5 "
Sigorta Tutucu KoduM
Sigorta Uzunluğu7"
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıH
Yükseklik3.8 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk8"
Maks. Alan sayısı Amper200
Maks. Voltaj250
Montaj Stili4 Delikli Panel Montajı
Kutup sayısı3
genişlik8"
Tel Boyutu250MCM ila 6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta UzunluğuYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajÜcret
BUSSMANN HM25100-3CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 için 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€207.94
BUSSMANN HM25400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250maks Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 için 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,457.43
BUSSMANN HM25600-3CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 için 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€3,931.95
BUSSMANN HM60100-3CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 için 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€216.79
BUSSMANN HM60200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 için 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€928.37
BUSSMANN HM60400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 600maks Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 için 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€2,680.74
BUSSMANN HM25030-1CR Sigorta Bloğu 30A 250V OLMAYAN Sigortalar İçin BoxLug | AH9MWM 40LG59 HM25030-1CR-250 VAC--2"3.2 "--€59.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HM25200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250max Volt 3p
€669.60 / Adet