BUSSMANN HVJ-2 Yüksek Gerilim Sigortası, Yavaş Atma, 2A, 5kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Gerilim Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 5 kVAC |
Current Rating | 2A |
Çap | 0.81 " |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
uzunluk | 5" |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Klips |
Tip | Yüksek Gerilim Sigortası |
Gerilim (AC) | 5k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 322.58 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Sigorta Tipi | Mfr. Dizi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVJ-1-1 / 2 | 5 kVAC | 1.5A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | HV | €42.13 | ||
HVJ-A-1 | 5 kVAC | - | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | HV | €43.37 | ||
HVJ-1 / 2 | 5 kVAC | 500mA | Yavaş Darbe | - | €42.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
HVJ-1 / 16 | 5 kVAC | 62mA | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | HV | €42.13 | ||
HVJ-4 | - | 4A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | HV | €42.55 | ||
HVJ-1 / 8 | 5 kV AC | 125 mA | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Bussmann HV | €139.73 | ||
HVJ-1 / 4 | 5 kVAC | 250mA | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | HV | €42.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00