Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JJN-350 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 350 A, 300 VAC | AE2GXA 4XH31

BUSSMANN JJN-350 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 350 A, 300 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GXA Modeli: JJN-350Çapraz Referans: 4XH31
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
€131.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliCıvata-On
SınıfT
Çap1"
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Sigorta Amperi350
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 300kA, 20VDC'de 160kA
uzunluk2.75 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi300VAC / 160VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızAmperVücut sitiliVoltaj derecesiSınıfÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 170VDCT2"1000200VAC'de 300kA, 100VDC'de 170kA€628.52
BUSSMANN JJN-1200 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 170VDCT2"1200200VAC'de 300kA, 100VDC'de 170kA€628.52
BUSSMANN JJN-175 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200VAC'de 300kA, 20VDC'de 160kA€62.71
BUSSMANN JJN-225 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 160VDCT1"225200VAC'de 300kA, 20VDC'de 160kA€139.36
BUSSMANN JJN-450 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 160VDCT1.25 "450200VAC'de 300kA, 20VDC'de 160kA€161.48
BUSSMANN JJN-700 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 170VDCT1.75 "700200VAC'de 300kA, 100VDC'de 170kA€996.71
BUSSMANN JJN-800 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Hızlı Oyunculuk-Cıvata-On300VAC / 170VDCT1.75 "800200VAC'de 300kA, 100VDC'de 170kA€464.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JJN-350 Vesy Hızlı Etkili Sigorta, 350 A, 300 VAC
€131.59 / Adet