Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JJS-6 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 6 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QWQ 6F475

BUSSMANN JJS-6 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 6 A, 600 V, Akım Sınırlamalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QWQ Modeli: JJS-6Çapraz Referans: 6F475
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
€31.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfT
Çap9 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sigorta Amperi6
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)1.02
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfCurrent RatingÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN JJS-2 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 2 A, 600 V, Akım Sınırlama | AA9HLN 1DF89 JJS-2Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "2200 VAC'de 600kA1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 400 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Çok Hızlı OyunculukCıvata-OnT Sınıfı400A1"400200V AC'de 600kA3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 450 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "450200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 500 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "500200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-600 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 600 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.25 "600200 VAC'de 600kA3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-800 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 800 A, 600 V, Akım Sınırlama | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Hızlı OyunculukCıvata-OnT-1.75 "800200 VAC'de 600kA3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Çok Hızlı Etkili Sigorta, 1 A, 600 V, Akım Sınırlama | AE8QWN 6F473 JJS-1Hızlı OyunculukSilindirikT-9 / 16 "1200 VAC'de 600kA1.5 "€28.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JJS-6 Çok Hızlı Çalışan Sigorta, 6 A, 600 V, Akım Sınırlamalı
€31.14 / Adet