Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JKS-60 Hızlı Etkili Sigorta, 60 A, 600 VAC | AE2GJU 4XF18

BUSSMANN JKS-60 Hızlı Etkili Sigorta, 60 A, 600 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GJU Modeli: JKS-60Çapraz Referans: 4XF18
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
€50.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfJ
derinlikUygulanamaz
Çap1 1 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Sigorta Amperi60
Sigorta Tutucu KoduAA
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk2.375 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)2.69
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAmperVücut sitiliuzunlukMfr. DizigenişlikSınıfCurrent RatingÜcret
BUSSMANN JKS-1 Hızlı Etkili Sigorta, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€32.82
BUSSMANN JKS-4 Hızlı Etkili Sigorta, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€34.57
BUSSMANN JKS-5 Hızlı Etkili Sigorta, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€38.07
BUSSMANN JKS-3 Hızlı Etkili Sigorta, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€38.07
BUSSMANN JKS-6 Hızlı Etkili Sigorta, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€34.57
BUSSMANN JKS-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€38.07
BUSSMANN JKS-15 Hızlı Etkili Sigorta, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200 VAC'de 600kA-Silindirik2.25 "-UygulanamazJ-€34.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JKS-60 Hızlı Etkili Sigorta, 60 A, 600 VAC
€50.88 / Adet