BUSSMANN JM60100-2MW14 Sigorta Bloğu, Sınıf J, 2 Kutuplu, 100 A, 600 V, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Gri |
Current Rating | 100A |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf J |
Aydınlatma | Aydınlatılmamış |
Montaj Stili | vida |
Kutup sayısı | 2 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Sigorta Tutacağı |
Tip | Güç Dağıtım Sigorta Bloğu |
UPC | 051712491082 |
Voltaj derecesi | 600V |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00