Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JT60060 Sigorta Yuvası 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 Sigorta Tutucu 60 A 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GZV Modeli: JT60060Çapraz Referans: 5KK56
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
€62.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 60
Amper AC60
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipikutu
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik1.06 "
Sigorta Bloğu TasarımıParmak Güvenli
Sigorta Dia.1-1 / 16 "
Sigorta Tutucu KoduAA
Sigorta Uzunluğu2.375 "
Sigorta TipiSınıf J
Sigorta UL SınıfıJ
Yükseklik1.06 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk3.1 "
Maks. Alan sayısı Amper60
Maks. Voltaj600
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı1
genişlik1.52 "
Tel Boyutu14 ila 4 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperAmper ACderinlikgenişlikTel BoyutuSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuÜcret
BUSSMANN JT60030 Sigorta Yuvası 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18 ila 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€42.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JT60060 Sigorta Tutucu 60 A 600 V
€62.53 / Adet