BUSSMANN KBJ-G-40 Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 40A, 10'lu Paket
Madde: BC9CZF
Modeli: KBJ-G-40
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
Vücut sitili | kartuş |
Current Rating | 40A |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Kesme Değerlendirmesi | 200kA |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Klips |
Tip | Yarıiletken Sigorta |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
PLATFORM | Model | Sigorta Boyutu / Grubu | AC Voltaj Derecesi | gövde Malzemesi | Gösteren / Göstermeyen | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Mfr. Dizi | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | Seramik | belirten | 200kA | 79.8mm | - | - | €444.50 | ||
KAJ-60 | - | - | Melamin | Gösterge oluşturmayan | 5 VAC'de 600kA | 3" | - | - | €163.05 | ||
KAW-A-35 | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | 130 VAC | - | - | - | - | KAW | Tutacak | €44.08 | ||
KAX-12 | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | 250 VAC | - | - | - | - | KUTU | Tutacak | €42.82 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | €248.89 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | Tektaş | €385.58 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | €2,933.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00