BUSSMANN KGJ-E-250 Kondansatör Sigortası, Yuvarlak Gövde, Hızlı Üfleme, 250A, 600VAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondansatör Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 600 VAC |
Vücut sitili | Yuvarlak Gövde |
Current Rating | 250A |
Sigorta Boyutu / Grubu | limitron |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergeli |
Kesme Değerlendirmesi | 200kA |
uzunluk | 3.8mm |
Montaj Stili | vida |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Dişli Soket |
Tip | Kondansatör Sigortası |
Gerilim (AC) | 600 VAC |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.16 |
Gemi genişliği (cm) | 80.65 |
Model | Vücut sitili | Current Rating | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
KGJ-E-60 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 60A | 1" | €276.26 | |
KGJ-E-225 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 225A | 1.25 " | €504.95 | |
KGJ-E-175 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 175A | 1.25 " | €484.09 | |
KGJ-E-200 | Yuvarlak Gövde | 200A | 1.25 " | €490.39 | |
KGJ-E-35 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 35A | 1" | €292.87 | |
KGJ-E-50 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 50A | 1" | €290.09 | |
KGJ-E-125 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 125A | 1" | €292.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00