BUSSMANN KRP-CL-400 L Sınıfı Sigorta, Endüstriyel, Zaman Gecikmeli/Yavaş Üfleme, 600VAC, 400A
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Güç Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 600 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçaklı Sigortalar |
Current Rating | 400A |
Sigorta Boyutu / Grubu | YÜKSEK KAPAK |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Mfr. Dizi | KRP-CL |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Bıçak ağzı |
Gerilim (AC) | 600 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.92 |
Gemi genişliği (cm) | 7.06 |
Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
KRP-CL-600 | Kartuş Bıçak | 600A | Yavaş Darbe | €1,068.75 | |
KRP-CL-300 | Kartuş Bıçak | 300A | Yavaş Darbe | €2,537.87 | |
KRP-CL-225 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 225A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €2,537.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00