Bussmann Ktk-15 Ek Sigorta, 600vac, 15a | 4xc43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Sigorta, 15A, 600VAC, Göstergesiz, Melamin Tüp | AE2FJN 4XC43

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Sigorta, 15A, 600VAC, Göstergesiz, Melamin Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FJN Modeli: KTK-15Çapraz Referans: 4XC43
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
€12.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
Sınıfcüce
Çap13 / 32 "
EAN5027590063494
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATM, Littelfuse KLK
Sigorta Amperi15
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 600kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)1.04
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kontrol devrelerinde, sayaç devrelerinde ve yük merkezlerinde kısa devre ve aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmış Bussmann KTK-15 hızlı hareket eden sigorta
  • İyi boyutsal kararlılık ve ark direnci sağlayan melamin boru yapısına sahiptir
  • Sigorta ile elektrik iletkeni arasında iyi bir elektrik bağlantısı kurmak için nikel kaplı bronz uç kapakları
  • UL, CSA, CE ve RoHS standartlarına uyar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiÜcret
BUSSMANN KTK-1-1/4 Sigorta 1-1/4a Cüce Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25€12.87
BUSSMANN KTK-2-1/2 Sigorta 2-1/2a Cüce Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5€14.06
BUSSMANN KTK-3-1/2 Sigorta 3-1/2a Cüce Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5€12.73
BUSSMANN KTK-3/10 Sigorta 3/10a Cüce Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10€15.32
BUSSMANN KTK-35 Sigorta 35a Göstergesiz Cüce Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535€37.77
BUSSMANN KTK-4/10 Sigorta 4/10a Cüce Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10€13.15
BUSSMANN KTK-40 Sigorta 40a Göstergesiz Cüce Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040€38.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Sigorta, 15A, 600VAC, Göstergesiz, Melamin Tüp
€12.31 / Adet