Bussmann Kts-r-125 | Sigorta Rk1 Kts-r 125a 600vac | 1el25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTS-R-125 Sigorta Rk1 Kts-r 125a 600vac | AA9PVY 1EL25

BUSSMANN KTS-R-125 Sigorta Rk1 Kts-r 125a 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PVY Modeli: KTS-R-125Çapraz Referans: 1EL25
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
€581.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfRK1
Çap1 9 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A6K-R
Sigorta Amperi125
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk7.125 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.46
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN KTS-R-25 Sigorta Rk1 Kts-r 25a 600vac Melamin | AA9FLU 1CX05 KTS-R-25Silindirik9 / 16 "252"€47.80
BUSSMANN KTS-R-45 Sigorta Rk1 Kts-r 45a 600vac Melamin | AA9FLV 1CX11 KTS-R-45Silindirik1 1 / 16 "455.5 "€144.47
BUSSMANN KTS-R-50 Sigorta Rk1 Kts-r 50a 600vac Melamin | AA9FLW 1CX13 KTS-R-50Silindirik13 / 16 "503"€144.47
BUSSMANN KTS-R-60 Sigorta Rk1 Kts-r 60a 600vac Melamin | AA9FLX 1CX15 KTS-R-60Silindirik13 / 16 "605.5 "€129.57
BUSSMANN KTS-R-70 Sigorta Rk1 Kts-r 70a 600vac Melamin | AA9FLY 1CX16 KTS-R-70kılıç1"707.875 "€161.48
BUSSMANN KTS-R-100 Sigorta Rk1 Kts-r 100a 600vac | AA9PVX 1EL23 KTS-R-100kılıç1 1 / 16 "1005.875 "€212.58
BUSSMANN KTS-R-200 Sigorta Rk1 Kts-r 200a 600vac | AA9PVZ 1EL28 KTS-R-200kılıç1.5 "2009.625 "€695.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTS-R-125 Sigorta Rk1 Kts-r 125a 600vac
€581.63 / Adet